曜日別特売

S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー

S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー - EARTH MANS-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー - EARTH MANS-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー - EARTH MAN
(1件のレビュー)

伸縮ポール式 コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き

用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032136GGT-144LiB
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GGT-144LiB (1)~使用前の準備~
GGT-144LiB (2)~ナイロンカッターの取り付け方~
GGT-144LiB(3)~作業時の注意~
GGT-144LiB (1)~使用前の準備~
14.4v S-Linkシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032136
2022-08-12
用途: 庭先から近場の畑の草刈り
農・林・水産業

EARTH MAN製のインパクトドライバーを持っているので同じバッテリーが使えるので購入してみました。14.4Vなのでどうかなぁと思ってましたが、付属のナイロンブレードでもそこそこの切れ味!とにかく静かに草刈りできるので満足です。できればバッテリーは2個ついていて欲しかったです。
チップソーに付け替えて草刈りしましたが、パワーはエンジン草刈り機には劣りますが、何と言っても静かなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする