TAKAGI(高儀)
蓄圧式ガーデンスプレー
(1件のレビュー)
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途
薬液の散布や水やりに
材質
本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
アズワン品番
64-4078-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032337
GHSN-1C
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください