TAKAGI(高儀)
蓄圧式ガーデンスプレー
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途
薬液の散布や水やりに
材質
本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮
種類
蓄圧式
アズワン品番
64-4078-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032346
GHSN-2C
オープン
¥
899
値下げ
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください