TAKAGI(高儀)
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途
お庭や畑の噴霧作業に
付属品
肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1
型式
肩かけ式
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
約8
ホース長さ(m)
約1.2
アズワン品番
64-4078-26
ノズル形状
2段1頭口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032407
GKS-8B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
肩掛け噴霧器の使い方 ~噴霧器の組み立て方~
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方2 ~噴霧器の使い方1~
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方3 ~噴霧器の使い方2~
参考になった
肩掛け噴霧器の使い方4 ~お手入れと保管方法~
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった