斬丸ナイロンコードカッターフルオート

斬丸ナイロンコードカッターフルオート - EARTH MAN
(1件のレビュー)

短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造
回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業!
切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用
日本製

用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032416J-E
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032416
2024-08-22
用途: 庭の雑草刈りに

以前は別メーカーのものを使用していましたが、こちらに変えて一回使ってみました。
自動でナイロンがでるタイプということですが、草刈り機を止めて出さないといけない場面があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする