一般金属用補修材 デブコンAQ

一般金属用補修材 デブコンAQ - Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQ - Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQ - Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQ - Devcon(デブコン)
(2件のレビュー)

鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。

用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など特性速乾硬化時間(時間)4(25℃時)灰色(混合後)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)トラスコ品番122-9699適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)危険物の類別非危険物内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
可使時間(分)
硬化時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032434DV161151007~8(25℃時)4(25℃時)
15,666
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032434
2024-08-30
用途: 機械分品の補修(軸摩耗部の肉盛り)
三菱化工機アドバンス株式会社建設業・工事業

硬化時間が早く使いやすい。
硬貨前はもう少し固めの方が盛りやすいかもしれない。
今回は軸とスリーブのはめ合いを埋めるために使用したため軟らかい方がスリーブを着けやすかった。

対象商品 : 65032434
2022-06-17
用途: 外階段の補強(強度不要部)として
株式会社ITO・K建設業・工事業

溶接機の準備が要らず助かる。 雨天避け翌日に塗装した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする