東栄管機
水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
色
アイボリー
材質(外筒)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(給水管)
HIパイプ13
材質(接続部)
HI MWL13
材質
充填剤:発泡ウレタン
接続
Rp1/2
寸法H(mm)
60
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038829
60A9-HI13UA
900
650
¥
3,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
65038838
60A12-HI13UA
1200
950
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください