東栄管機
水栓柱(補助蛇口仕様)
(1件のレビュー)
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038865
70A9-HI13UA-HJ-R
900
650
¥
6,070
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65038874
70A12-HI13UA-HJ-R
1200
950
¥
6,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
65038883
70A9-HI13UA-HJ-L
900
650
¥
6,070
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65038899
70A12-HI13UA-HJ-L
1200
950
¥
6,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください