東栄管機
水栓柱(お湯用)
PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HT MWL13
材質(給水管)
HTパイプ13
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038908
70A9-HT13UA
900
650
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65038917
70A12-HT13UA
1200
950
¥
7,660
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください