東栄管機
水栓柱
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
ミカゲ
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038987
70A9-HI13UM
900
650
¥
3,760
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
65038996
70A12-HI13UM
1200
950
¥
4,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65039005
70A9-HI13UM-HJ-R
900
650
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
65039014
70A12-HI13UM-HJ-R
1200
950
¥
7,190
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください