東栄管機
水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
色
ステンレス
材質(外筒)
SUS304
材質(キャップ)
SUS304
材質(給水管)
HIパイプ13
材質(接続部)
HI MWL13
材質
充填剤:発泡ウレタン
接続
Rp1/2
寸法H(mm)
70
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65039084
70A10-HI13US
1000
750
¥
35,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
65039093
70A12-HI13US
1200
950
¥
40,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください