アース端子 E型

アース端子 E型 - 篠原電機アース端子 E型 - 篠原電機アース端子 E型 - 篠原電機アース端子 E型 - 篠原電機アース端子 E型 - 篠原電機

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。

用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径
ねじ穴数
定格電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじ穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567008E5-1M513015155(分電盤)50以下
オープン
699
769(税込)
当日出荷
07567017E5-2M523015155(分電盤)50以下
オープン
699
769(税込)
当日出荷
07567026E5-3M534515155(分電盤)50以下
オープン
779
857(税込)
当日出荷
07567035E5-4M546015155(分電盤)50以下
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07567044E6-1M613015156(分電盤)51~100
オープン
729
802(税込)
当日出荷
07567053E6-2M623015156(分電盤)51~100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
07567087E8-1M814020206(分電盤)101~225
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
07567096E8-2M824020206(分電盤)101~225
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする