アース端子 EC型

アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機アース端子 EC型 - 篠原電機

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。

用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ穴数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07567166EC5-1M513015155(分電盤)50以下
オープン
639
703(税込)
当日出荷
07567175EC5-2M523015155(分電盤)50以下
オープン
649
714(税込)
当日出荷
07567184EC5-3M534515155(分電盤)50以下
オープン
859
945(税込)
当日出荷
07567193EC5-4M546015155(分電盤)50以下
オープン
899
989(税込)
当日出荷
07567202EC6-1M613015156(分電盤)51~100
オープン
679
747(税込)
当日出荷
07567218EC6-2M623015156(分電盤)51~100
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
07567227EC6-3M634515156(分電盤)51~100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
07567236EC6-4M646015156(分電盤)51~100
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
07567254EC8-2M824020206(分電盤)101~225
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
07567263EC8-3M836020206(分電盤)101~225
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07567272EC8-4M848020206(分電盤)101~225
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
07567288EC10-1M10150252510(分電盤)226~400
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
07567297EC10-2M10250252510(分電盤)226~400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07567306EC10-3M10375252510(分電盤)226~400
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07567315EC10-4M104100252510(分電盤)226~400
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
07567245EC8-1M814020206(分電盤)101~225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする