消臭袋 紙おむつ(ベビー)用

消臭袋 紙おむつ(ベビー)用 - マルアイ

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
結ぶだけで外に臭いがもれません。
お出かけにも安心。
生ごみやペットのフンの処理にも最適です。
紙おむつ用(赤ちゃん用おむつ2~3を枚入れることができます。)。

厚さ(mm)0.02乳白色材質ポリエチレン枚数20枚寸法(mm)300(200)×400パッケージサイズ(mm)152×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65039599シヨポリ-10.02乳白色20枚
360
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする