消臭袋 キッチンの生ゴミ用

消臭袋 キッチンの生ゴミ用 - マルアイ

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや生ごみなどの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
結ぶだけで外に臭いがもれません。
行楽などのエチケット袋にも最適。
ペットのフンや紙おむつの処理にも使用いただけます。

材質ポリエチレン枚数20枚パッケージサイズ(mm)152×250寸法(横×縦)(mm)300(200)×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65039608シヨポリ-2乳白色0.02
360
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする