ペット用消臭袋(小)ミシン目入

ペット用消臭袋(小)ミシン目入 - マルアイ

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
結ぶだけで外に臭いがもれません。
袋の上部にミシン目入りですので、切り取った部分を紐のように結べは捨てるときに臭いが外にもれません。
行楽などのエチケット袋にも最適。
紙おむつや生ごみの処理にも使用いただけます。

材質ポリエチレン寸法(mm)200×300枚数30枚パッケージサイズ(mm)160×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65039626シヨポリ-4乳白色0.02
360
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする