消臭袋 おむつバケツ用

消臭袋 おむつバケツ用 - マルアイ

いや~なニオイをシャットアウト!
アンモニアや便臭などの悪臭成分を化学反応により分解し、消臭するポリエチレン袋です。
フタ付のバケツ用。
たっぷり入って経済的。
袋の上部にミシン目入りですので、切り取った部分を紐のように結べは捨てるときに臭いが外にもれません(赤ちゃんMサイズおむつ15~20枚を入れることができます。)。

材質ポリエチレン枚数10枚パッケージサイズ(mm)185×300寸法(横×縦)(mm)490×500対応寸法(mm)バケツ対応サイズ:口径280以下、高さ450以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65039644シヨポリ-8乳白色0.025
430
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする