曜日別特売

ブルーライン 英語ノート

ブルーライン 英語ノート - オキナブルーライン 英語ノート - オキナブルーライン 英語ノート - オキナブルーライン 英語ノート - オキナ

本格的に英語を学び始めたら…ブルーベースラインの英習罫
ベースラインにブルー罫を採用した目にやさしいノートです。書いた後、文字が読みやすいので、つづりの確認がしやすく、正しく英単語を書くことにつながります。

サイズセミB5規格セミB5判(学用3号)枚数30枚外寸(mm)179×252適合年齢(歳)小学生・中学生~科目英語内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65039845EN13英習罫 13段
210
209
230(税込)
3日以内出荷
65039854EN15英習罫 15段
210
209
230(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする