曜日別特売

紙めくり メクボールコンパクト

紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]紙めくり メクボールコンパクト - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

レジ台など狭いスペースでの設置に最適!
メクボールがコンパクトに。さらに使いやすくなって登場!
[特徴]
1.指先に適量の水がつくボール式
フタを開けて水を入れ、水に浮かべたボールを回すだけで指先に適量の水をつけられます。
2.抗菌剤配合&丸洗い可能でいつも清潔
ケースに抗菌剤配合の素材を使用。一般的な環境で細菌類の増殖を抑制。
容器は簡単に丸洗いができ、清潔を保てます。
3.劣化せずに、長く使える
海綿やスポンジなどのように劣化しないため、買い替えの必要が無く経済的です。

仕様抗菌仕様、底すべり止め付材質上ケース・下ケース=PP、ボール=PP、すべり止め=TPE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×41繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※専用除菌液あり(別売りKM-600JE(35994))
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040658KM-600C(36087)
720
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65040658
2024-07-23
用途: 切手の貼り付け
株式会社 伊予建設建設業・工事業

安価であること、定期的に使用できなくなるので、購入し易いことが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする