ホワイトウルフ警棒 オートロック

ホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフ
(1件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。伸縮方式は、シャフト先端を持って引き出すとロックがかかり、グリップエンドの底面にあるボタンを押しながらシャフトを縮めて収納が出来るオートロック方式です。グリップは硬質フォームラバーです。横向き装着も可能なベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)

仕様鍔(つば):なし付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)(横向き装着可能タイプ)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラック材質(グリップ)硬質フォームラバーロックオートロック式内容量1本
注意
※警棒を伸ばした後の返品はお受けできません。
※ホワイトウルフのオートロック警棒はシャフトの先端を持って引き出す事を想定した警棒です。振り出してシャフトを伸ばしたり、不必要にシャフトの出し入れを行うと故障の原因になります。
※収納時に地面に叩きつける等すると故障しますので絶対にしないでください。
※警棒を伸ばす時は、グリップエンド部分のボタンを押さないで下さい。
※付属の説明書をよく読んでご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040755WW-BTAUT21-BK約561(熱処理を施しているため、個体差があります)21約22.5~53
37,692
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65040764WW-BTAUT24-BK約621(熱処理を施しているため、個体差があります)24約25~60.5
39,096
38,900
42,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 護身用
株式会社ケイジイシイ建設業・工事業

重厚で破壊力抜群です。
オートロックが使いやすく、非常に楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする