曜日別特売

エナージェル インフリー

エナージェル インフリー - ぺんてるエナージェル インフリー - ぺんてるエナージェル インフリー - ぺんてるエナージェル インフリー - ぺんてるエナージェル インフリー - ぺんてる

クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい”アイデア表現ツール”です。

用途筆記材質後軸・頭冠:再生PC/ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ/グリップ:エラストマー/クリップ:鉄シリーズエナージェル方式ノック式機構ノック式ボール径(Φmm)0.5(ニードルチップ)材質(インキ)水性染料入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040816XBLN75TL-Aブラック
253
199
219(税込)
当日出荷
65040825XBLN75TL-Cブルー
253
199
219(税込)
翌々日出荷
65040834XBLN75TL-CAブルーブラック
253
199
219(税込)
翌々日出荷
65040843XBLN75TL-Fオレンジ
253
199
219(税込)
翌々日出荷
65040859XBLN75TL-S3ターコイズ
253
199
219(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする