ぺんてる
筆タッチサインペン
色あざやか、筆タッチでスラスラ書けます。強弱をつけやすいペン先なので、イラストやレタリングなどの表現の幅が広がります。
用途
筆記
材質(インキ)
水性染料
機構
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
材質
ケース:PP/キャップ・軸:再生PP/尾栓:PE/ペン先:ポリエステル・POM/中綿:アクリル繊維/先金:真鍮
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 033
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(6色)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65040877
SES15C-6STA
ブラック・レッド・ブルー・グリーン・スカイブルー・ピンク
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65040886
SES15C-6STB
バーガンディ・ブルーブラック・オリーブグリーン・ターコイズグリーン・ライトグレー・ペールピンク
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください