オレンズ メタルグリップタイプ

オレンズ メタルグリップタイプ ぺんてる オレンズ メタルグリップタイプ ぺんてる オレンズ メタルグリップタイプ ぺんてる

芯を守りながら書く不思議なシャープペンシル。極細の芯でも折れずに、長く書き続けられます。メタルグリップには従来のギザギザとしたローレットではなく、角が立っていないブロック状のローレットを採用。指に密着するように滑らず、長時間握っても痛くなりにくい、まるで指に吸い付くような握り心地を実現しました。

用途筆記 材質先金・グリップ・飾りリング:真鍮/軸:ABS/クリップ:鉄/ノック:ステンレス 方式ノック式 芯硬度HB 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
芯径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XPP1003G2-A 65040895
XPP1003G2-A 65040895
65040895 XPP1003G2-A 0.3 ブラック
1,000
799
879 (税込)
翌々日出荷
XPP1005G2-A 65040904
XPP1005G2-A 65040904
65040904 XPP1005G2-A 0.5 ブラック
1,000
799
879 (税込)
翌々日出荷
XPP1005G2-B 65040913
XPP1005G2-B 65040913
65040913 XPP1005G2-B 0.5 レッド
1,000
799
879 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする