ぺんてる
スケッチセット
低学年から高学年まで使える、オシャレな杢調を採用したスケッチセットです。軽くてコンパクト。更にバッグは洗濯できます。手提げでも肩掛けでも使える2wayタイプ。
用途
描画
成分
水彩えのぐ
セット内容
バッグ・エフ水彩ポリチューブ入り12色・画筆(ネオセーブル6・14号)・パレット・筆洗バケツ・筆ケース
材質
バッグ:PA/筆洗:PP/パレット:PS/筆入れ:PE/スポンジ:ポリウレタン/ポリ袋:PP
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65040929
ZST30-BN
赤
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65040938
ZST30-CN
青
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください