曜日別特売

藤壺封筒

藤壺封筒 - マルアイ
(2件のレビュー)

A4サイズ横3つ折りに最適な横開きのクラフト封筒です。郵便枠印刷なし。

用途封筒寸法(mm)120×235クラフト規格定形郵便名称洋長3号適合サイズA4サイズ横3つ折り坪量(g/m2)85郵便番号欄なし内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040965PN-ヨ30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65040965
2023-01-29
用途: お客様に渡す書類入れ

よく行くホームセンターで洋長の取扱いがなくなってしまい、こちらでみつけて購入しました。横型で、郵便番号の枠が入っていないのが気に入っています。

対象商品 : 65040965
2021-10-19
用途: 印刷して製品に使用
はんこ尾崎卸売・小売業

初めて注文させて頂きましたが、スムーズに入荷出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする