曜日別特売

封筒 藤壺ワンタッチクラフト

封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ封筒 藤壺ワンタッチクラフト - マルアイ

A4サイズ横3つ折りが入る定形郵便最大のホワイト封筒です。裏面にはワンタッチ加工の糊が施されているため、封緘が簡単にできます。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷あり。裏面センター貼り。

用途封筒仕様テープ式ワンタッチ寸法(mm)120×235ホワイト規格定形郵便名称長形3号適合サイズA4サイズ横3つ折り坪量(g/m2)80郵便番号欄ありテープあり内容量1パック(21枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040974PNO-38W
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする