マルアイ
色画用紙
図面、工作、版画、ポスター、台紙、表紙などあらゆる用途に便利な色画用紙です。8ツ切りサイズ。
用途
画用紙
寸法(mm)
270×390/8ツ切
色
オレンジ
サイズ
8ツ切
紙厚(mm)
約0.18
坪量(g/m
2
)
116.3
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65041008
Pエ-N87DA
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください