曜日別特売

ミッフィー 金封

ミッフィー 金封 - マルアイ

大人かわいいミッフィーの祝儀シリーズ。ドット柄のプリントにパール箔を重ね、品のあるやさしい雰囲気に仕上げた金封です。出産のお祝いはもちろんのこと、七五三や入園・入学など婚礼以外の幅広いお祝い事に使えます。

用途祝儀袋仕様中袋付(無地)1枚入付属品ご出産祝/お祝/短冊合計2枚入寸法(mm)100×180文字内容ご出産祝/お祝ドットホワイト内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65041026キ-MY200W
500
419
461(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする