マルアイ
祝金封 千鶴
吉祥模様の鶴と松をデザインした友禅紙がおめでたい、伝統のかたちに添いながらも現代風にアレンジされた金封です。年代、性別問わずご使用いただけます。
用途
祝儀袋
仕様
中袋付(住所赤線入)
付属品
寿/御結婚御祝/無地の短冊合計3枚入
寸法(mm)
105×185
文字内容
寿/御結婚御祝
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65041087
キ-648R
赤
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
65041096
キ-648B
青
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください