マルアイ
封筒 給与袋
毎月の給与を渡す際の給与袋です。
用途
封筒
仕様
古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載
寸法(mm)
119×197
品種
給与袋
名称
角形8号
適合サイズ
B5サイズ横3つ折り
坪量(g/m
2
)
70
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65041139
PK-MZキ387
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください