曜日別特売

PUMA(プーマ) ラージボックスペンケース

PUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワPUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワPUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワPUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワPUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワPUMA(プーマ) ラージボックスペンケース - クツワ

大容量でたっぷり入るボックスペンケース
本体生地にはマット調の合皮生地とナイロン生地を使用
フタ内側にメッシュポケット付
内生地は、収納物が見やすい明るい色
メタリックファスナー
オリジナルデザインの引き手付

用途ペンケース材質合成皮革(PU)・ナイロン・ポリエステル質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×95×55開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65041568PM245BKブラック
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
65041577PM245BLブルー
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
65041586PM245YE蛍光イエロー
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする