ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 - ミドリ安全

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。足幅EEEブラック材質(先芯)ワイド樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性材質(甲被)牛クロム革(型押)材質(底部)発泡ポリウレタン2層底材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65042015CJ040-24.02413420252-24.0
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
65042024CJ040-24.524.513420252-24.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65042033CJ040-25.02513420252-25.0
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65042049CJ040-25.525.513420252-25.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65042058CJ040-26.02613420252-26.0
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65042067CJ040-26.526.513420252-26.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65042076CJ040-27.02713420252-27.0
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65042085CJ040-28.02813420252-28.0
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
74147439CJ040-23.523.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
74147448CJ040-27.527.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
74147457CJ040-28.528.5-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする