曜日別特売

抗菌トリック!クリアフォルダ

抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ抗菌トリック!クリアフォルダ - ヒサゴ

はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。
完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。
抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)
フォルダの外側に抗菌加工を施しています。(JIS Z 2801 抗菌力試験にて効果を確認済み)

用途病院や介護施設、学校、その他公共施設などの、のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に材質PP厚さ(mm)0.2サイズA4用外寸(mm)220×310内容量1冊(10枚)
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※本製品はすべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65042103OP2461グリーン64-8850-58
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
65042119OP2462ライトブルー64-8850-59
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする