曜日別特売

電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応

電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 - FUJIX(フジックス)
(1件のレビュー)

便利な5WAY

用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq内容量1丁
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65042636PT455
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65042636
2023-10-12
用途: 配線
コスモソリューションサービス業

モノタロウさんの「ギボシターミナル 大 1.0~3.0sq」の大の専用工具ということなので購入してみました。このギボシ端子、普通の工具では被覆部分のかしめが小さく難しいのですが、本品では被覆部用が大きくできているため、普通に作業ができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする