マーキークリア

マーキークリア - 大一鋼業マーキークリア - 大一鋼業マーキークリア - 大一鋼業マーキークリア - 大一鋼業マーキークリア - 大一鋼業マーキークリア - 大一鋼業

リングの先端を内側に曲げてあるから鍵の取り外しがスムーズです。

用途鍵の管理、区別、保管等材質/仕上リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:PPRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65043135ミルキーミルキー
オープン
32
35(税込)
当日出荷
65043144ミントミント
オープン
32
35(税込)
当日出荷
65043153ライムライム
オープン
32
35(税込)
当日出荷
65043169ネーブルネーブル
オープン
32
35(税込)
当日出荷
65043178グレープグレープ
オープン
32
35(税込)
当日出荷
65043187ストロベリーストロベリー
オープン
32
35(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする