大一鋼業
壁紙フック
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途
貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。
貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。
色
透明
耐荷重(kg)
約1
材質(シート)
ポリエチレン
材質(フック)
ポリカーボネート
接着剤
反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません
アズワン品番
64-5075-45
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1パック(2個)
注意
※本品はビニール壁紙専用品です。使用される壁紙の材質が「ビニール壁紙」であることを必ずご確認の上ご使用ください。
※ビニール壁紙(ビニールクロス、塩ビ壁紙、塩ビクロスともよびます。)とは現在日本でもっとも普及(9割以上とも言われています)している壁紙ですが、多様多種のため、ビニール壁紙でも本品が適さない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65043239
KA-C
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください