曜日別特売

ハンドルカバー フェリシモ猫部 FNツンデレにゃん

ハンドルカバー フェリシモ猫部 FNツンデレにゃん - ボンフォームハンドルカバー フェリシモ猫部 FNツンデレにゃん - ボンフォームハンドルカバー フェリシモ猫部 FNツンデレにゃん - ボンフォーム

猫好き集まれ!"ツンデレニャン”と一緒にドライブフェリシモ猫部ハンドルカバー。
第2弾!フェリシモ猫部とコラボ。
人気の「ツンデレにゃん」デザイン。
取付けがとっても簡単にできます。

形状S36.5~37.9cmサイズS材質(本体)[表地]合成皮革質量(g)約420サイズ(cm)約36.5~37.9使用上の注意※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650458476740-01IVアイボリー
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
650458386740-01BRブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする