曜日別特売

散水ノズル PGセブン

散水ノズル PGセブン - GARDEN FRIENDS
(4件のレビュー)

樹脂ボディで軽量。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。
ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。
ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。
7パターンの水形
<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>
水量調整付き(簡易式)
取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式

用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65047089SPG-17157
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65047089
2023-08-29
用途: 水巻用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前、使用していた物が壊れたので急遽購入。
7パターンの水形が選べるので用途別に使用しており
重宝しています。今の所、割れやヒビなどは有りません。

対象商品 : 65047089
2023-08-12
用途: 庭の散水
農・林・水産業

ワンタッチでホースから外せるので便利です。価格も安いので良いですね。

対象商品 : 65047089
2023-03-25
用途: 価格は安いんですが。。。
CarProduceZero's自動車・二輪車・自転車関連業

今回、散水ノズルを購入し使用してみましたが
今まで使っていた散水ノズルより
ストレートの威力が弱かったです。
価格が安いのでしょうがないですね

対象商品 : 65047089
2022-02-03
用途: 屋外散水ホースに接続
製造業

軽くて使い易いです。価格も安く、お買い得な商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする