SUN UP
強力茄子カン
強力タイプ
用途
吊り下げ用金具
材質
鉄(鍛造品)
呼び寸法
特大
使用荷重(kg)
500
メッキ
ニッケルクロームメッキ
内容量
1個
注意
※使用荷重を超えての使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047274
47274
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください