SUN UP
より戻し
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途
チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
材質
鉄(鍛造品)
メッキ
ニッケルクロームメッキ
内容量
1個
注意
※使用荷重を超えての使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047317
47278
特大
550
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
65047326
47279
大大
500
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください