サクションホース

サクションホース - SUN UP
(1件のレビュー)

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース

用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管透明耐熱温度(℃)-15~60内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65047335355505250.69
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65047344355515320.69
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65047353355525400.59
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65047369355535500.59
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
65047378355545750.49
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
650473873555650250.69
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
650473963555750320.69
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
650474053555850400.59
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
650474143555950500.59
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
650474233556020750.49
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 田んぼの水揚げ

迅速な発送で,問題なく使用できました。
次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする