SUN UP
送水ホース
柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません
用途
エンジンポンプ・水中ポンプの排水用
耐熱温度(℃)
約-15~+60
内容量
1巻
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047439
35600
10
0.69
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
65047448
35601
20
0.69
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
65047457
35602
30
0.69
25
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
5日以内出荷
65047466
35605
10
0.59
30
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
5日以内出荷
65047475
35606
20
0.59
30
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
65047484
35607
30
0.59
30
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
65047493
35610
10
0.49
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
65047509
35611
20
0.49
40
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
65047518
35612
30
0.49
40
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
5日以内出荷
65047527
35615
10
0.44
50
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
5日以内出荷
65047536
35616
20
0.44
50
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
5日以内出荷
65047545
35617
30
0.44
50
オープン
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
5日以内出荷
65047554
35618
50
0.69
50
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
65047563
35619
50
0.69
25
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
65047579
35620
100
0.69
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
65047588
35621
50
0.69
32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
65047597
35622
100
0.69
32
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
5日以内出荷
65047606
35623
100
0.69
50
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
5日以内出荷
65047615
35624
50
0.69
40
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
5日以内出荷
65047624
35625
100
0.69
40
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
65047633
35677
10
0.39
75
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
65047649
35678
20
0.39
75
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
65047658
35679
30
0.39
75
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
65047667
35680
50
0.69
75
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください