耕作
刈込鋏 槌目仕上げ
刃先が薄く、ミネに向かい厚く仕上げたハマグリ形状で非常に刈込時に喰いこみがいいです。
用途
直径15mm位の庭木・生垣の手入れに最適
全長(mm)
730
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
生木:15
使用目的
手入れ
切断対象
直径15mm位の庭木・生垣
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047929
72365
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください