大五郎
本樫クサビ
ガタつきが出て来た鍬もクサビや柄の交換で復活!
用途
鍬用木製クサビ
幅(mm)
27
厚さ(mm)
27
全長(mm)
170
サイズ
特大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048026
30473
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください