大五郎
大正鍬の柄 曲リ柄
鍬の修繕に。
用途
大正鍬交換柄
材質
朴材
幅(mm)
取付ボルト部:60
全長(mm)
900
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048044
31625
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください