大五郎
自在鍬の柄 塗柄
鍬の修繕に。
用途
自在鍬交換柄
材質
朴材
幅(mm)
取付ボルト部:62
全長(mm)
1050
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048053
31626
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください