大五郎
文化鍬の柄 アゴ付柄
鍬の修繕に。
用途
文化鍬交換柄
材質
ポプラ材
全長(mm)
1050
縦(mm)
26(取り付け部)
横(mm)
26(取り付け部)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048069
31865
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください