大五郎
文化鍬の柄 丸柄 アゴ付
鍬の修繕に。
用途
文化鍬交換柄
材質
樫材
全長(mm)
1050
縦(mm)
26(取り付け部)
横(mm)
26(取り付け部)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048078
31869
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください