本職用別上小刀 イスカ 桐箱入

本職用別上小刀 イスカ 桐箱入 - 伝匠

日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品
一般的な切り出し(3~4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。
厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。
高級鋼青鋼使用
鍛造品
手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。
収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き

用途竹細工や切出し作業に。刃長(mm)80柄の形状槌目、黒仕上げ刃厚(mm)8刃型片刃型鋼種高級青鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504874472728
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする