伝匠
鋼付竹割
竹を分ける為の道具です。
刃先に高級刃物鋼を使用し、鋭利な刃付けが施してあります。
先端の突起部はハンマーで叩けるようになっており、さらに簡単に割れるようになっています。
従来の鋳物製と違い叩ける仕様です。
用途
竹割作業に。
材質
鍛造品
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048866
72755
4分割
340
130
115
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
65048875
72756
8分割
360
130
115
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
65048884
72758
8分割
380
160
150
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
65048893
72759
6分割
345
130
115
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
65048909
72760
6分割
390
160
150
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
65048918
72761
4分割
315
90
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
65048927
72762
6分割
315
90
80
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
65048936
72763
8分割
315
90
80
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
65048945
72767
10分割
350
130
115
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
65048954
72768
10分割
375
160
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください